ダイヘン
ワイヤ送給装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・適合・適合ワイヤ径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
直流
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.6)/(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
注文コード
77879701
品番
CM-7404
参考基準価格(税別)
¥120,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
直流
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×508×357
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.6)/(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
適合ワイヤ
ソリッドワイヤ/コアードワイヤ
送り速度(mm/min)
2200(最大)
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。