F1GE260109280 プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ) 77882169

F1GE260109280 プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ) 77882169
F1GE260109280 プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ) 77882169
F1GE260109280 プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ) 77882169
F1GE260109280 プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ) 77882169
F1GE260109280 プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ) 77882169
F1GE260109280 プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ) 77882169
F1GE260109280 プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ) 77882169

プライムフィットNA 11B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
28
サイズレンジ
22.5~28.0、29.0
注文コード
77882169
品番
F1GE260109280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,280
販売価格(税別)
14,800

PRIME FIT NA 11B
国際基準の実力派。
タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
ミズノ独自のアウトソールパターンの採用により、足元の過酷な油環境下でも滑りにくい。
紐+ファスナータイプ
EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。
CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計
ズボンの裾が出にくい滑り止め加工:内側部分に滑り止め加工を採用
足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)
ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

サイズ(cm)
28
09:ブラック
質量(g)
約570(26.0cm片方)
材質(甲被)
天然皮革、合成皮革
材質(底部)
ゴム底(耐油性)
サイズレンジ
22.5~28.0、29.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする