5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891

 

5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891
5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891
5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891
5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891
5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891
5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891
5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891
5025-60 エビータ ビジネストートバッグ 木和田 77922891

エビータ ビジネストートバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード77922891品番5025-60
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

職人が1点ずつ丁寧に仕上げたビジネストートバッグ。
強燃&高密度ファブリック「エビータ」は、見た目以上に質感高く・撥水性があり・頑丈。
ハンドルは肩掛けでも使用できるように長めのサイズ。
ショルダーベルト付属。
通勤・通学などに最適。
マチ幅が14.5cmと大きめのため、長方形型のお弁当箱やノートパソコンなど幅のある物の収納に最適。

用途
ビジネス トートバッグ
色
ネイビー
材質
本体/ナイロン(生地名:エビータ)、付属・持ち手/本革、底面(一部)/合成皮革(生地名:パトリック)
質量(g)
880
長さ(cm)
【ショルダーベルト】約70~127(着脱・長さ調節可能)
寸法(cm)
約29×37×14.5
高さ(cm)
持ち手:約23
注意
※画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする