曜日別特売
4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900

 

4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900
4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900
4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900
4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900
4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900
4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900
4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900
4009-25 エコステップ リュックショルダーバッグ 木和田 77922900

エコステップ リュックショルダーバッグ4009-25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色サンドベージュ
内容量1個注文コード77922900品番4009-25
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

職人が1点ずつ仕上げた2WAYタイプのバッグ。
1本の兼用ベルトでリュック・ショルダー2通りの使い方ができます。
「エコステップ」は古着や工場から回収された製造廃棄物を再生しているため、地球環境への負担を減らし環境に優しいサスティナブルな素材です。とにかく軽量で撥水性があります。
日帰りのお出かけに最適。

用途
リュックショルダー リュック
色
サンドベージュ
質量(g)
150
材質
本体/ポリエステル(生地名:エコステップ(リサイクルポリエステルRENU(R)100%)、付属・持ち手中央部/本革
寸法(cm)
約27×22×10.5
高さ(cm)
【吊り下げ・持ち上げ用ハンドル】8
ベルト長さ(cm)
【リュック・ショルダー兼用】100~170(着脱不可)
注意
※写真撮影時の光の当たり方・角度の関係で、画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする