曜日別特売
CW-1826R-W コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 77923110

コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77923110
品番
CW-1826R-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
寸法(mm)
室内機:高さ750・幅335・奥行240
質量(kg)
室内機:21.5
色
シティホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50Hz:595、60Hz:700
送風口数
1
能力(50/60Hz)(kW)
1.6/1.8
期間消費電力量(kWh)
384/432
適用畳数
50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)
排熱ダクト有無
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする