曜日別特売

ビニール亀甲金網 幅広グリーン #18x40mm 1200mmx30m

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77977351
品番
10160287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。

用途
家畜・建築・産業・園芸などに。
トラスコ品番
225-6871
材質
なましスチール線、ビニール被膜
幅(mm)
1200
色
グリーン
長さ(m)
30
番手
18
線径(mm)
1.15
目A(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする