曜日別特売

亜鉛引平織金網

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77977378
品番
10160253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。

用途
家畜・建築・産業・園芸などに。
トラスコ品番
225-8473
材質
なましスチール線、亜鉛めっき
幅(mm)
455
長さ(m)
30
番手
25
線径(mm)
0.45
目A(mm)
2.09

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする