曜日別特売

アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77977561
品番
KS20-500
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

持ち運びにも便利な伸縮式です。
開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。

その他
【吊環下(全高最大時)】1930mm
トラスコ品番
315-0388
材質
アルミ合金
全高(mm)
最小1676 / 最大2146
パイプ径(Φmm)
【上部】60.5【下部】48.6
定格荷重(kg)
500
脚部伸縮ピッチ(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする