曜日別特売

メガホン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77986758
品番
375-36A
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

雨に強いメガホンです。

トラスコ品番
737-2965
全長(mm)
250
出力(W)
定格6 最大10
定格出力(W)
6
周波数
【ホイッスル】基本2.6kHz / 変調約20Hz
保護等級
国際基準IP65に準拠(RoHS)対応
使用電源
R6P 単3乾電池6本(別売)
到達距離(m)
【音声時】250【ホイッスル時】315(JEITA)
口径(mm)
155Φ
バッテリー動作時間
【音声時】10時間【ホイッスル時】30分(JEITA)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする