曜日別特売

折りたたみコンテナツートン色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
カーキ/クリア
内容量1箱(2個)注文コード78014715品番50GC
参考基準価格(税別)¥12,920販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。
堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。
堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。
堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。
システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。
ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。
ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。
ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。

トラスコ品番
570-3277
カーキ/クリア
付属品
カード差し
材質
本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白
容量(L)
48
圧縮荷重(kN[kgf])
20.2
折りたたみ時高さ(mm)
86
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・間口(mm)
490
有効内寸法・奥行(mm)
332
有効内寸法・高さ(mm)
303
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする