曜日別特売

SS1509-250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78031865
品番
SS1509-250
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

外径3基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。

用途
移動の多い器具のポジショニングに
トラスコ品番
692-7352
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
250
幅(mm)
15
高さ(mm)
15
タイプ
定尺マルパイプ
外径公差(mm)
0~-0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする