ギヤードトロリー(手動用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78033475
品番
G-05030
参考基準価格(税別)¥96,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

強くて美しい静電粉体塗装です。
I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。

トラスコ品番
460-7821
揚程(m)
3
定格荷重(t)
5
最小回転半径(mm)
2300
適合横行レール幅(mm)
125-150-175
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする