曜日別特売
JFAR-HRSTP 【オーダー】耐熱シリコン両面テープシート 6穴 ノーブランド 78037018

JFAR-HRSTP 【オーダー】耐熱シリコン両面テープシート 6穴 ノーブランド 78037018
JFAR-HRSTP 【オーダー】耐熱シリコン両面テープシート 6穴 ノーブランド 78037018
JFAR-HRSTP 【オーダー】耐熱シリコン両面テープシート 6穴 ノーブランド 78037018

【オーダー】耐熱シリコン両面テープシート 6穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
78037018
品番
JFAR-HRSTP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,076~
販売価格(税別)
¥5,524~

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

形状
平板・平プレート
種類
耐熱シリコン両面テープ
板厚(mm)
0.1
穴数
6
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする