ノーブランド
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) 汎用シリコン用両面テープ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78037097
品番
JRWP-DSSPTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,294~
販売価格(税別)
¥
1,176~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
形状
円形(中抜き)
種類
汎用シリコン用両面テープ
板厚(mm)
0.1
穴数
2~
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。