曜日別特売
- [冷凍]彩り野菜と4種類のチーズグラタン ヤマザキ[食品・飲料] 78040299

商品画像

- [冷凍]彩り野菜と4種類のチーズグラタン ヤマザキ[食品・飲料] 78040299
- [冷凍]彩り野菜と4種類のチーズグラタン ヤマザキ[食品・飲料] 78040299
- [冷凍]彩り野菜と4種類のチーズグラタン ヤマザキ[食品・飲料] 78040299

[冷凍]彩り野菜と4種類のチーズグラタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(200g×6個)
内容量1セット(200g×6個)注文コード78040299品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,198

「彩り野菜と4種類のチーズグラタン」は彩り豊かな野菜とチーズのコクを楽しめる冷凍グラタンです。契約牧場の生乳から丁寧に仕込んだ自家製ホワイトソースをベースにかぼちゃにんじんブロッコリーなどの野菜をトッピング。1食で1日に必要とされる緑黄色野菜の約1/3量を摂取できるよう仕上げられています。さらに4種類のナチュラルチーズをブレンドし焼き上げることで香ばしくコクのある味わいに。ベーコンの旨みも加わり満足感のある一皿です。電子レンジで温めるだけの簡単調理で手軽に野菜とチーズの美味しさを楽しめます。

用途
要冷凍(-18℃以下)で保存してください。
注意
※要冷凍(-18℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする