曜日別特売
- [冷凍]宮崎県産ささがきごぼう ニチノウ食品 78040877

商品画像

- [冷凍]宮崎県産ささがきごぼう ニチノウ食品 78040877
- [冷凍]宮崎県産ささがきごぼう ニチノウ食品 78040877
- [冷凍]宮崎県産ささがきごぼう ニチノウ食品 78040877
- [冷凍]宮崎県産ささがきごぼう ニチノウ食品 78040877
- [冷凍]宮崎県産ささがきごぼう ニチノウ食品 78040877

[冷凍]宮崎県産ささがきごぼう

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(150g×5袋)
注文コード
78040877
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
¥2,598

宮崎県産のごぼうを収穫後マイナス20℃以下で急速冷凍をおこなうことでごぼうの風味をそのまま残しました。面倒な皮むきやアク抜きを済ませ調理しやすいささがきにカットしました。

用途
一度解けたものを再び凍らせると品質が変わる事がありますのでご注意ください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする