- 用途
- JIS保護等級IP68(JIS C 60529:2026)に準拠した防塵・防水性能を備え、しっかり閉じて、必要なときに素早く開けられるワンタッチ開閉クリップを採用。特殊構造で水中タッチ操作が可能なスマートフォン用防水ケースです。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
スマートフォンと防水ケースの間に空気層を設ける特殊構造を採用することで、水中でのタッチ操作が可能です。
指紋認証機能は使用できません。
片手でも素早く開け閉めできるワンタッチ開閉クリップを採用しています。
ケースに入れたまま、動画や音楽鑑賞も楽しめます。
透明素材を使用しているため、ケースに入れたままクリアな写真・動画撮影が可能です。
フラッシュの光が映り込む場合は取り出して撮影してください。
Face ID、顔認証に対応しています。
スマートフォンの収納位置やご使用の機種によっては、認証できない場合があります。
長さ調節が可能で、持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。
約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
- 材質
- 本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル・ポリアセタール・ステンレス
- 色
- 本体:ブラック、ショルダーストラップ:ブラック
- 径(Φmm)
- 【ストラップ紐】5
- 対応機種
- 約6.9インチ以下のスマートフォン
- ストラップ長(mm)
- 750
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約80×10×170