曜日別特売
PM-A26SGRPFCGB iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム 78042557

PM-A26SGRPFCGB iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム 78042557
PM-A26SGRPFCGB iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム 78042557
PM-A26SGRPFCGB iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム 78042557
PM-A26SGRPFCGB iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム 78042557
PM-A26SGRPFCGB iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム 78042557
PM-A26SGRPFCGB iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム 78042557
PM-A26SGRPFCGB iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム 78042557

iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 GrippyPM-A26SGRPFCGB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレージュ
内容量1個注文コード78042557品番PM-A26SGRPFCGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
磁力装着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
メタルステッカーに磁力はありません。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
色
グレージュ
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、鉄、PVC、亜鉛合金
対応機種
iPhone 17e/iPhone 16e
対応
【ワイヤレス充電器】○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする