- [冷凍]ガリガリ君九州みかん 赤城乳業 78044228

商品画像

- [冷凍]ガリガリ君九州みかん 赤城乳業 78044228
- [冷凍]ガリガリ君九州みかん 赤城乳業 78044228
- [冷凍]ガリガリ君九州みかん 赤城乳業 78044228
- [冷凍]ガリガリ君九州みかん 赤城乳業 78044228

[冷凍]ガリガリ君九州みかん

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品は内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(105mL×5個)
注文コード
78044228
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
¥1,598

みかんアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のみかんカキ氷を入れたアイスキャンディーです。発売から10年目を迎え、昨年に引き続き国産ゆず果汁も使用したさわやかなみかん味です。ゆっくりと時間をかけて凍結させた、不純物の無い「純氷」をこだわりの大きさに削り、シロップと混ぜあわせてアイスの中に詰めました。ガリガリ君・くまモンコラボ10回目をお祝いして、3種類のデザインに「10」が隠れたパッケージを展開します。九州産みかん果汁7%使用。

用途
冷凍庫から出してすぐ食べると商品が口にはり付くことがあります。スティック(木の棒)で遊ぶと危険ですのでおやめください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする