- [冷凍]ガリガリ君ソーダ 赤城乳業 78044429

商品画像

- [冷凍]ガリガリ君ソーダ 赤城乳業 78044429
- [冷凍]ガリガリ君ソーダ 赤城乳業 78044429
- [冷凍]ガリガリ君ソーダ 赤城乳業 78044429
- [冷凍]ガリガリ君ソーダ 赤城乳業 78044429

[冷凍]ガリガリ君ソーダ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(105mL×25個)
注文コード
78044429
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,130
販売価格(税別)
¥2,898

ソーダアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のソーダカキ氷を入れたアイスキャンディーです。ゆっくりと時間をかけて凍結させた、不純物の無い「純氷」をこだわりの大きさに削り、シロップと混ぜあわせてアイスの中に詰めました。溶けにくい純氷を使用することで、ガリガリ食感とサッと溶けた後の爽やかな後味がお楽しみいただけます。元気なガリガリ君が、美味しそうにアイスを食べるイラストが印象的なパッケージ。

用途
冷凍庫から出してすぐ食べると商品が口にはり付くことがあります。スティック(木の棒)で遊ぶと危険ですのでおやめください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする