- [冷凍]アジアに恋して マンゴーラッシー ロッテ 78045655

商品画像

- [冷凍]アジアに恋して マンゴーラッシー ロッテ 78045655
- [冷凍]アジアに恋して マンゴーラッシー ロッテ 78045655
- [冷凍]アジアに恋して マンゴーラッシー ロッテ 78045655
- [冷凍]アジアに恋して マンゴーラッシー ロッテ 78045655

[冷凍]アジアに恋して マンゴーラッシー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(120mL×2個)
内容量1セット(120mL×2個)注文コード78045655品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
¥1,598

マンゴーラッシーの味わいを再現したアイスです。アルフォンソマンゴー果汁果肉を製品中27%使用したマンゴーの芳醇な甘みとラッシーのまろやかな酸味のバランスが取れたマンゴーソース入りのアイス。

用途
製品中の茶色又は黒っぽい粒は、果実由来のものです。
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする