- [冷凍]ZEROミニカップマカダミアナッツ ZERO 78046066

商品画像

- [冷凍]ZEROミニカップマカダミアナッツ ZERO 78046066
- [冷凍]ZEROミニカップマカダミアナッツ ZERO 78046066
- [冷凍]ZEROミニカップマカダミアナッツ ZERO 78046066
- [冷凍]ZEROミニカップマカダミアナッツ ZERO 78046066

[冷凍]ZEROミニカップマカダミアナッツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(120mL×6個)
内容量1セット(120mL×6個)注文コード78046066品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,590
販売価格(税別)
¥2,398

砂糖ゼロ糖類ゼロなのにマカダミアナッツの食感と焦がしバター香るアイスが楽しめるカップアイスです。マカダミアナッツのおいしさを生かした品質でコクがありながらもすっきりとした後味に仕上げました。

用途
食品表示基準に基づき糖類0.5g未満(100g当り)を糖類0(ゼロ)としています。砂糖は食品表示基準における糖類に該当します。糖類は糖質の一部です。本品は糖質を含みます。
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする