曜日別特売
- [冷凍]ZEROミニカップ紅茶&ビスケット ZERO 78046459

商品画像

- [冷凍]ZEROミニカップ紅茶&ビスケット ZERO 78046459
- [冷凍]ZEROミニカップ紅茶&ビスケット ZERO 78046459
- [冷凍]ZEROミニカップ紅茶&ビスケット ZERO 78046459
- [冷凍]ZEROミニカップ紅茶&ビスケット ZERO 78046459

[冷凍]ZEROミニカップ紅茶&ビスケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(120mL×2個)
内容量1セット(120mL×2個)注文コード78046459品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
¥1,598

砂糖ゼロ糖類ゼロなのにココアビスケットクランチの食感と厳選した2種の紅茶のアイスの味わいが楽しめるカップアイスです。(アッサム&ダージリン使用)インド産のアッサムインド産のダージリンを配合しました。厳選した2種の紅茶のおいしさを生かした品質でコクがありながらもすっきりとした後味に仕上げました。

用途
食品表示基準に基づき糖類0.5g未満(100g当り)を糖類0(ゼロ)としています。砂糖は食品表示基準における糖類に該当します。糖類は糖質の一部です。本品は糖質を含みます。アッサムダージリンの訴求時は「アッサム紅茶0.4%ダージリン紅茶0.9%」を訴求箇所近辺に記載する。
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする