曜日別特売
- [冷凍]ラムネバー ソーダ味&ぶどうソーダ味 森永製菓 78046818

商品画像

- [冷凍]ラムネバー ソーダ味&ぶどうソーダ味 森永製菓 78046818
- [冷凍]ラムネバー ソーダ味&ぶどうソーダ味 森永製菓 78046818
- [冷凍]ラムネバー ソーダ味&ぶどうソーダ味 森永製菓 78046818

[冷凍]ラムネバー ソーダ味&ぶどうソーダ味

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(450mL×4箱)
内容量1セット(450mL×4箱)注文コード78046818品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,698
販売価格(税別)
2,498

定番のソーダと子どもも大好きなぶどうソーダ味の2種アソート品。氷菓と相性の良い品質です。ぶどう糖90%配合のラムネが入った勉強の合間に飲んだ後にぴったりのアイスバー。個包装には難易度別漢字クイズ入り。

用途取り扱いには十分ご注意ください。落下は厳禁です。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする