曜日別特売
- [冷凍]クーリッシュ 香るマスカット ロッテ 78046915

商品画像

- [冷凍]クーリッシュ 香るマスカット ロッテ 78046915
- [冷凍]クーリッシュ 香るマスカット ロッテ 78046915

[冷凍]クーリッシュ 香るマスカット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1セット(135mL×24個)
注文コード
78046915
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,642
販売価格(税別)
¥4,298

マスカットオブアレキサンドリア果汁を20%使用。芳醇な果実を頬張ったようなジューシーな味わいを再現するため使用しているマスカット果汁は濃縮工程で失われる香りを事前に回収し果汁に戻すアロマカットバック製法を採用。

用途
お召し上がりの際に、強く吸いすぎてけがをしないようご注意ください。容器のふちでけがをしないようご注意ください。容器を強く押すと中身が飛び出すことがありますのでご注意ください。
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする