曜日別特売
- [冷蔵]みかんづくしとヨーグルト 北海道乳業 78047816

商品画像

- [冷蔵]みかんづくしとヨーグルト 北海道乳業 78047816
- [冷蔵]みかんづくしとヨーグルト 北海道乳業 78047816
- [冷蔵]みかんづくしとヨーグルト 北海道乳業 78047816
- [冷蔵]みかんづくしとヨーグルト 北海道乳業 78047816

[冷蔵]みかんづくしとヨーグルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(120g×24個)
内容量1セット(120g×24個)注文コード78047816品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
5,298

北海道産の生乳を約86%と贅沢に使用。ミルクのコクとフルーツとのバランスを計算して作られたメーカー自慢のヨーグルトベースです。メーカーの厳しい基準をクリアした大粒のみかんだけを使用。手詰め製法でひと粒つずつ丁寧に充填しています。最後の一口まで果肉とヨーグルトが一緒に味わえる満足感のあるヨーグルトです。

用途
開封後は早めにお召し上がりください。まれに果実の種子皮繊維等の一部が入ることがあります。表面に水分(乳清)がみられることがありますが品質には問題ありません。ふたをあける時にヨーグルトがとび出ることがありますのでお気をつけください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする