曜日別特売
- [冷蔵]北海道のむヨーグルト プレーン 北海道乳業 78047850

商品画像

- [冷蔵]北海道のむヨーグルト プレーン 北海道乳業 78047850
- [冷蔵]北海道のむヨーグルト プレーン 北海道乳業 78047850
- [冷蔵]北海道のむヨーグルト プレーン 北海道乳業 78047850

[冷蔵]北海道のむヨーグルト プレーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(180g×16本)
注文コード
78047850
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,102
販売価格(税別)
¥3,798

北海道産の原料にこだわり素材本来の味わいを活かしたヨーグルトドリンクです。濃厚でとろりとした口当たりが特徴でシンプルながらもコク深く贅沢な味わいに仕上げました。北海道産の生乳80%と贅沢に使用。

用途
開封後は賞味期限にかかわらず早めにお飲みください。内容物が沈殿する事がありますので開封前によく振ってからお飲みください「ゼラチン」を含む製品と同一ラインで製造されています。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする