曜日別特売

サーモブロックPCR対応 ND-S01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78054168
品番
ND-S01
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

スリムな縦型でマイクロチューブ1.5mL×42本か、PCRプレート1枚用。
実験がコンパクトでスピーディーに行えます。
さらに多種類のPCRプレートがセットできスカート付きから、スカートなしまで、プレートの着脱操作が簡単で安全に行えます。
高精度のブロック恒温槽として、また熱変性専用機としても好評です。
従来製品と比べて、温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性、安定性を高めました。

仕様
●到達時間:11分●温調方式:デジタル表示 PID制御
外形寸法(mm)
W150×D220×H164
電源
AC100V 50/60Hz 3.5A
最高温度(℃)
110
精度(℃)
±0.1~0.5
ブロック数
1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする