A4H2OA5 Mini-ITXケース LIAN LI 78056977

A4H2OA5 Mini-ITXケース LIAN LI 78056977
A4H2OA5 Mini-ITXケース LIAN LI 78056977
A4H2OA5 Mini-ITXケース LIAN LI 78056977
A4H2OA5 Mini-ITXケース LIAN LI 78056977
A4H2OA5 Mini-ITXケース LIAN LI 78056977
A4H2OA5 Mini-ITXケース LIAN LI 78056977
A4H2OA5 Mini-ITXケース LIAN LI 78056977

Mini-ITXケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード78056977品番A4H2OA5
参考基準価格(税別)¥28,164販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

「A4-H2O」は、容量わずか11リットルのコンパクトサイズMini-ITX専用ケースです。
本製品はLIAN LI社とDAN Cases社とのコラボレーション製品であり、DAN Cases社のウルトラコンパクトMini-ITXケースである「A4-SFX」に採用されたサンドイッチレイアウトコンセプトに基づき、ミニマムでコンパクトなフォームファクターを継承しつつ、トリプルスロットGPUや240mm水冷AIOのサポートなどハードウェア互換性の向上、設置の簡素化などを実現しています。
外装にアルミパネル、内部フレームにSPCCスチールを採用したことで、精悍なルックスと高い剛性を実現したハイブリット構造となっております。「A4-H2O」は付属するGPUライザーケーブルによってPCIe 3.0対応とPCIe 4.0対応の2モデルがあり、それぞれブラック/シルバーの2色が用意されています。
Mini-ITXマザーボードを中心としたコンパクトPCは、さまざまな用途において盛り上がりを見せております。「コンパクトでもしっかりゲーミングPC」といったコンセプトや「小さな映像編集マシン」といったニーズにおいては、やはり高性能なGPUは欠かせません、そんな時こそ「A4-H2O」の出番と言えるでしょう。
A4-H2Oは、DAN Casesとのコラボレーション プロジェクトである 11 リットルのスモール フォーム ファクター ケースです。元の DAN A4-SFX ケース サンドイッチ レイアウト コンセプトに基づいて、A4-H2O はハードウェア互換性 (AIO 水冷を含む) が改善され、インストールが簡素化されたミニマリストでコンパクトなフォーム ファクターを維持します。
わずか 11 リットルの A4-H2O は、トリプルスロット GPU と 240 AIO 水冷用のクリアランスをサポートする、市場で最小のケースの 1つ です。
A4-H20 は、ほとんどのコンソールよりもサイズが小さく、ミニマルなデザインは、ゲームや映画を楽しむためのあらゆる生活空間やエンターテイメント センターに適しています。
ミニマルなデザインの A4-H2O は、ほとんどの側面から通気性を備えたプレミアム アルミニウム製の外装を備えています。 A4-H2O は、ブラックまたはシルバーからお選びいただけます。
A4-H20 のミニマルなブラックまたはシルバーのデザインは、どのような生活空間にもなじみます。 11リットルの小容量は、存在すら感じないほどの小ささ。
A4-H20 の小さなフットプリントは、スペースを取りすぎずに、ゲームや仕事のためにスペースを清潔に保ち、広々としたデスクトップに収まります。
サンドイッチレイアウトデザイン
サンドイッチレイアウトにより、トリプルスロットGPUをコンパクトなケースに収めることができます。PCIe 5.0ライザーケーブルを使用することで、GPUはマザーボードの背面に配置され、ケース上部に240mmラジエーターを設置できるスペースを確保しています。底面、側面、上部のメッシュパネルにより、新鮮な空気を取り込み、コンポーネントを直接冷却します。
簡単AIO設置
上部の取り外し可能なブラケットにより、長さ 240mm までのラジエーターを簡単に取り付けることができます。 上部のコンパートメントには、最大 55mm の厚さのファン ラジエーター コンボを収納できます。
SFX、SFX-L電源
取り外し可能な取り付けブラケットは、SFX および SFX-L 電源をサポートするように設計されています。 電源コードの延長も含まれており、他のハードウェアとの干渉を避けるために配線済みです。
完全に取り外し可能なパネル
フロント、サイド、トップ、およびボトムのパネルはすべて簡単に取り外すことができるため、設置および/またはケーブル管理が容易になります。
フロントパネルを除いて、A4-H2O の上部、側面、および背面は細かいメッシュで通気性がよく、新鮮な空気をケースに取り入れることができます。
PCIe 5.0ライザーケーブル
A4-H2O には、GPU を垂直にマウントしてマザーボードの後ろに配置するための PCIe 5.0 ライザー ケーブルが含まれています。この PCIe 5.0 ライザー ケーブルは最大 32 GT/s をサポートし、以前の PCIe 世代と下位互換性があります。
IOと電源
ケースの左側の凹んだ切り欠きの内側にある前面 IO には、USB 3.1 Type-C (内部 Key-A) ポート、マイク ポート、HD-Audio ポート、および USB 3.0 Type-A ポート (内部19ピン)。 くぼみの上部には、プレミアムグレードの電源ボタンがあります。
トリプルスロット GPU 対応
フロントパネルを取り外すと、前面に広い開口部があり、より大きなグラフィックカードをケースに簡単に挿入できます。 広々とした内部は、最大 322mm のトリプルスロット グラフィックス カードをサポートします。
2 スロット GPU の最適化されたエアフロー
追加のスタンドオフは、XNUMX スロット GPU をサイド パネルに押し付けて、新鮮な空気をシャーシから直接排気または吸気するのに役立ちます。
取り外し可能な底部パネル - ケーブル管理と収納
取り外し可能な底面パネルにより、ケースの内部への追加アクセスが可能になり、ケーブル管理が容易になります。 2.5 インチ SSD ドライブも底面パネルに取り付けることができます。
ダン・ケースとのコラボレーション
A4-H2O は、人気の DAN A4-SFX ケースに水冷サポートを追加したアップデートです。 これは、ダン ケースのダニエル ハンセンとの特別なコラボレーションです。 A4-H2O は LIAN LI が製造・販売しています。

色
シルバー
仕様
●CPUクーラークリアランス:マックス55mm●GPUの長さのクリアランス:マックス322mm●ファンサポート:トップ:2x120mm
材質
(外装)アルミニウム、(内部フレーム)SPCC
質量(kg)
2.92
容量(L)
11
電源
SFX/SFX-L対応
保証期間
1年
ケーブル
【ライザーケーブル】PCIe 5.0
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
326×140×244
I/Oポート
1×USB 3.0 TYPE-A、1×USB 3.1 TYPE-C、1×マイク、1×HD オーディオ
対応マザーボード
Mini-ITX
拡張スロット数
3
対応ラジエター
(搭載可能)240mm×1※厚さ制限55mm以下(ファン含む)(トップ)
ドライブベイ
2.5インチSSD×1
取付ファン
(搭載可能)120mmファン×2(トップ)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする