曜日別特売
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038

JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038
JN-MD-IPST101WHD 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78057038

10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78057038
品番
JN-MD-IPST101WHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

10.1インチのIPSタッチパネルを搭載した、ワイドHD(1540×720)解像度のモバイルモニターです。
コンパクトな10.1インチサイズで設置しやすく、サブ画面として使いやすい解像度を採用しています。
10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載し、スクロールやピンチズームなど直感的な操作が可能です。本製品をサブ画面として活用することで、操作用UIとしても機能し、タッチによるスムーズなコントロールを実現します。
また、小型ディスプレイの特長を活かし、店舗などでの電子POP用途や、受付・案内端末としてもご活用いただけます。
モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。
モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。
入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。
miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。
75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。
1.5W×2のスピーカーを内蔵します。
本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
質量(kg)
0.46
サイズ
10.1
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理
光沢
使用湿度範囲
10%~16%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
129×248×16、スタンド幅47
表示色
1677万色 / sRGB% / DCI-P3 78%
解像度
1540×720
視野角
H:170°V:170°
応答速度
Typ:30ms
入力端子
USB-C×1、miniHDMI×1
スピーカー
1.5W×2
コントラスト
1000:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
500
HDR対応
NO

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする