- 付属品
- マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル
- 仕様
- ●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 質量(kg)
- 0.8
- サイズ
- 15.6
- 使用温度範囲(℃)
- 0~45
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
- 表面処理
- 半光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~12%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 223×359×12、スタンド幅28
- 表示色
- 26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 49%
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- H:178°V:178°
- 応答速度
- Typ:25ms
- 入力端子
- USB-C×2、miniHDMI×1
- スピーカー
- 1W×2
- コントラスト
- 1000:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(AAS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10