曜日別特売
CLS-D30P20-N 静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 2M 亀岡電子 78058420

静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 2MCLS-D30P20-N

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78058420
品番
CLS-D30P20-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
適合
アンプ:CLS-A01-1
取付方式
付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。
保護構造
IP-67
コード長さ(m)
2
絶縁抵抗(MΩ)
リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)
材質(外被)
PI(ポリイミド)
適合容器
Φ15mm~平面
耐電圧(V)
充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
注意
※こちらの型式は電極のみとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする