曜日別特売
MT400DL/BH【ワケあり】 アイ クリーンエース 岩崎電気 78059278

MT400DL/BH【ワケあり】 アイ クリーンエース 岩崎電気 78059278
MT400DL/BH【ワケあり】 アイ クリーンエース 岩崎電気 78059278

アイ クリーンエース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
定格ランプ電力(W)400
種類透明形
全光束(Lm)-(垂直時)、29000(水平時)
内容量1個注文コード78059278品番MT400DL/BH【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)口金E39定格ランプ電力(W)400ランプ電圧(V)130種類透明形全光束(Lm)-(垂直時)、29000(水平時)ランプ電流(A)3.3ランプ効率(Lm/W)73特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90点灯方向BH形(2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする