FB-28【ワケあり】 メタルパーツ TMEHジャパン 78059786

FB-28【ワケあり】 メタルパーツ TMEHジャパン 78059786
FB-28【ワケあり】 メタルパーツ TMEHジャパン 78059786
FB-28【ワケあり】 メタルパーツ TMEHジャパン 78059786

メタルパーツ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・色・内容量など58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
鉄
色
シルバー
注文コード
78059786
品番
FB-28【ワケあり】
在庫数量:残り11点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,600¥1,298

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
鉄
色
シルバー
質量(g)
155
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※仕様変更に伴い商品の一部素材がステンレスからスチールに切り替わります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26944155
2024-05-01
用途: ヤザキエレクターパイプの固定足場
サービス業

しっかりした造りで良かった。パイプ固定部分が片側一ヵ所なので垂直を出すのに苦労する点は改善の余地があり、多少ぐらつくところもあるので、自分で工夫が必要。
屋外使用の商品であると思うが、少し固定強度が欲しいところです。
配色もアイボリーがあると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする