曜日別特売
C-1577 鍵違い【ワケあり】 セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン) 78059917

 

C-1577 鍵違い【ワケあり】 セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン) 78059917
C-1577 鍵違い【ワケあり】 セーフティコーナーロックIV TAKIGEN(タキゲン) 78059917

セーフティコーナーロックIV

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78059917
品番
C-1577 鍵違い【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)アウトレット
¥14,798¥8,098

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。

用途
自動販売機・各種機器
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
キー2本・取付け用ナット
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
最大鍵違い数:17万7000通り
材質
本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼
質量(g)
1470
表面仕上げ
ニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする