岩崎電気
アイ マルチメタルランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ランプ電圧・全光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ランプ電圧(V)
130
全光束(Lm)
90000(垂直時)、-(水平時)
注文コード
78060170
品番
M1000A/BUH【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
高効率で、演色性も優れた白色光。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
口金
E39
定格ランプ電力(W)
1000
ランプ電圧(V)
130
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
白色
種類
メンテナンス専用Aタイプ
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
90000(垂直時)、-(水平時)
定格寿命(時間)
9000
ランプ電流(A)
8.3
平均演色評価数(Ra)
65
ランプ効率(Lm/W)
90
点灯方向
BUH形
電球の種類
メタルハライドランプ