曜日別特売
SW-M60 ミニスターラー SW-M60 日伸理化 78060976

ミニスターラー SW-M60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78060976
品番
SW-M60
参考基準価格(税別)¥147,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

微量試料の実験用、省スペースの薄型。
6個のDCモーター電圧制御方式で、6個の連動と個々に6個の試料の撹拌がスイッチの切換えでできます。
騒音がなく、低速回転には定評があり、天板に発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

付属品
撹拌子:L30mm 6個
質量(kg)
2.8
外形寸法(mm)
W287×D216×H55
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
DCモーター 電圧制御
撹拌容量(mL)
5~200×6
使用環境
温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする