曜日別特売

プレミア・ニトリルPF手袋FR-855 SS白100枚

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78061405
品番
FR-855
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ラテックスに近い伸縮性があります。
しっかりした中厚のパウダー無しニトリル手袋です。
指先から手の平までエンボス(凸凹)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りをほどこしています。
ASTM D6319規格適合品。
GS1-128対応。

仕様
GS1-128対応
幅(mm)
手の甲:W75±2
全長(mm)
L240±5
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
ASTM D6319規格適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする