CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148

CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148
CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148
CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148
CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148
CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148
CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148
CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148
CEC-26F ひんやり循環気化冷却ベスト DAISHIN(大進) 78062148

ひんやり循環気化冷却ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78062148
品番
CEC-26F
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

気化冷却と水冷循環のダブル効果で冷やす

用途
保冷パックで冷やされた水がベスト内を循環して体を冷やします。また、体温や周辺の温出でその水が蒸発する際の気化熱で冷感効果をアップさせます。
セット内容
専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書
材質
【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / ユニット:ナイロン100%
寸法(mm)
【バッテリー】63×90×13
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
【バッテリー】102、【ベスト】470
適合容量(mL)
800
バッテリー
リチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)
充電時間(時間)
3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)
注意
※給水口ファスナーは最後までしっかり閉めてください。すき間が開いた状態で使用すると水が漏れる原因となります。
※体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。
※冷たさを自覚できない高齢者や子ども、幼児、循環器系疾患のある方、妊娠または妊娠している可能性のある方、出産直後の方、体調不良の方、アレルギー体質など皮膚の弱い方、医療機関で治療中の方は使用しないでください。
※就寝時の使用や火気の近くでの使用はしないでください。
※肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください。
※本来の用途以外での目的で使用しないでください。
※色落ちするおそれがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※摩擦や汗、直射日光により色落ち、変色する場合があります。
※タンブラー乾燥はお避けください。変形や破損などの原因となります。
※水を入れて使用する商品のため、針などの鋭利なものがあたらないようにご注意ください。
※気化効果により内部の水が減少するとモーター音が大きくなります。(故障ではありません。)
※この場合、給水口ファスナーよりタンク内に水を補充してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする