曜日別特売
EKWM-23 アール月行事ボード(横書) トーヨー 78062595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アール月行事ボード(横書)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
板面(縦×横)(mm)600×900
内容量1台注文コード78062595品番EKWM-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

月行事が横書きに記入出来るホワイトボードです。

質量(kg)
6
板面(縦×横)(mm)
600×900
付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
備考欄枠無し
種別
月予定表(ヨコ書き)
色
(板面)白
グリーン購入法
適合
注意
※EKWM-23は備考欄がございません。
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする