4901750404659 クリネックスティシュー 日本製紙クレシア 78064476

クリネックスティシュー

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(5箱×12個)
内容量1ケース(5箱×12個)注文コード78064476品番4901750404659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ふんわり丈夫で上質な使い心地。
「らくらくフィールド」「らくらくクラッシュ」「らくらくピール」機能で、ゴミの分別が楽々、リサイクルも簡単。

タイプ
ボックス
材質
フレッシュパルプ100%
シリーズ
クリネックス
枚数
360枚(180組)
箱入数
60
FSC認証番号
C124287

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61153733
2024-01-26
用途: お客様のメーク直し、トイレでの常備など
美容室ぱあまやさん 様(サービス業)

使い心地は安定のこの商品。ついついリピート買いしてしまいます。

対象商品 : 61153733
2021-01-19
用途: 日常使い
株式会社エヌエス興業 様

以前から使用しています。他社製品とは全く違います。

対象商品 : 61153733
2019-05-14
用途: 筆の水気取り
有限会社ツーストン 様(卸売・小売業)

吸収性も良くやわらかで穂先などを傷めず満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする