曜日別特売
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781

58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781
58942 キラキラ鉱石せっけんキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064781

キラキラ鉱石せっけんキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064781
品番
58942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

キラキラ輝く!鉱石みたいな石けんづくり!
キラキラと輝く、カラフルなせっけんがつくれるクラフトキットです。電子レンジで溶かして型に流し込むだけで、本格的なせっけん作りが簡単に体験できます。色を混ぜたり層を重ねたりしながら自由にデザインでき、付属のオーロラパウダーを加えることで、光を受けてキラキラ輝く宝石のような仕上がりに。カットした断面まで美しく、鉱石のような透明感を楽しめます。制作工程を通して色彩感覚や想像力を育み、自由研究やおうち時間のクラフト、ワークショップにもぴったりのクラフトキットです。見た目も華やかで、プレゼントにも喜ばれるハンドメイド体験キットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】90分【用意するもの】電子レンジ、紙コップ(8個)、カッターナイフ、カッティングボード(下敷きなど傷がついてよいもの)、スプーン(テーブルスプーン程のサイズ)、割りばし、ラップ、はさみ、セロハンテープ、ディッシュペーパー

セット内容
透明せっけん(グリセリン)×1、カラーせっけん(グリセリン)4色×1、オーロラパウダー×1、チップ×1
材質
グリセリン、SiO2
質量(g)
透明せっけん:100g、カラーせっけん:5g
注意
※せっけんは大変溶けやすい素材のため、直射日光・蛍光灯の光や、高温多湿な場所を避けて保管してください。変形や変色、劣化の原因になります。本キット内のせっけん(とうめいせっけん)は、薬事法による化粧せっけんとは異なります。グリセリン素材を使用しておりますが、アレルギーの心配があるお子様は念のためご使用前に医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする