曜日別特売
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835

59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835
59056 モザイクタイルランタンキット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064835

モザイクタイルランタンキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064835
品番
59056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,701
販売価格(税別)
1,546

光を楽しむ!本格モザイクタイルランタン!
色とりどりのモザイクタイルを自由に貼って、自分だけのランタンが作れるクラフトキットです。必要な材料がすべてそろっているので、簡単に本格的なモザイクアート体験が楽しめます。接着剤でタイルを配置し、目地材で仕上げる工程を通して集中力と創造力を育み、色の組み合わせ次第で世界に一つだけのデザインが完成します。灯りをともすとタイルがきらりと輝き、お部屋をやさしく照らすインテリアとして一年中楽しめます。角のない安全設計のタイルを使用し、親子での工作時間やワークショップ、ギフトにもおすすめです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】4時間~【用意するもの】はさみ・水・保護具(保護メガネ・防塵マスク)

セット内容
接着剤×1、ガラスベース×1、ボウル×1、キャンドル型ライト×1、目地材(粉)×1、タイルセット(210g)×1、ヘラ×1、スポンジ×1、手袋×2
材質
ガラス、ABS、PP
寸法(mm)
【完成サイズ】Φ100×80
注意
※目地材に水を加えてから硬化するまでは強いアルカリ性のため、使用の際は目・皮ふへの接触を避けるため、適切な保護具(手袋・保護メガネ・防塵マスクなど)を着用してください。目地材を使用時、及び使用後はしばらくは換気をよくしてください。体質によってかぶれることがありますのでご注意ください。皮膚についた場合はすぐにふきとり、せっけんでよく洗い流してください。誤飲・誤食の恐れがありますので、目地材およびタイルは小さなお子様の手が届かないところに置くなどし保護者の方が目を離さないようにしてください。キャンドルライトに内蔵されているのはテスト用のボタン電池です。交換の際はLR1130のボタン電池を3個ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする