曜日別特売
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921

21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921
21683 Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064921

Artec MiraTOY 木製バランスつみき パステル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064921
品番
21683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,041
販売価格(税別)
¥946

ドキドキ!?ハラハラ!?集中力を育てる知育ブロック!
Artec MiraTOYシリーズの木製バランスつみき パステルです。かわいいパステルカラーの6色ブロックとサイコロがセットになった知育つみきセットです。バランスゲームやドミノ倒し、積み木遊びなど複数の遊び方ができ、楽しみながら自然と集中力を高めます。順番にブロックを抜いて積み上げるシンプルなルールで年齢を問わず盛り上がり、サイコロで色を指定することで難易度の調整も可能です。倒れないよう慎重に抜く動作が器用さや指先の発達を促し、どのブロックを選ぶか考えることで論理的思考力や判断力、計画性を育みます。みんなで遊ぶことで社会性や協調性も身につく、遊びと学びを両立したブロックセットです。【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。

セット内容
ピース×48(6色×8)、サイコロ×1
材質
木
寸法(mm)
【1ピース】50×17×10【サイコロ】16×16×16
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする