曜日別特売
22068 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064957

22068 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064957
22068 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064957
22068 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064957
22068 木製けん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 78064957

木製けん玉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード78064957品番22068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,300
販売価格(税別)
1,182

はじめてでも扱いやすい!青い玉のけん玉!
青色の玉を採用したスタンダードタイプの木製けん玉です。着色済みなので、そのまますぐに遊ぶことができます。視認しやすいカラー仕様で、技の練習にも適しています。学童やイベント、室内レクリエーションにも活用できます。【対象年齢】3歳以上

セット内容本体のみ材質けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン寸法(mm)【68×175×54(玉】Φ54【ひもの長さ】470種類
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする