曜日別特売
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289

22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289
22030 つみつみコップ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065289

つみつみコップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065289
品番
22030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

つかんで・重ねて・学べる!ナチュラルカラーのつみつみコップ!
ナチュラルなペールトーンカラーがやさしい印象の、つみつみコップセットです。重ねたり倒したり、ひっくり返して底面のかわいい動物イラストを見つけたりと、さまざまな遊び方が楽しめます。つかむ・重ねる・倒すといった基本動作を繰り返すことで手先の器用さや集中力を育て、大きさの違いや順番を考えながら遊ぶことで数量感覚や比較する力を自然に身につけられます軽量で持ちやすく、水洗い可能なので水遊びや砂遊びにも活躍。重ねてコンパクトに収納でき、お片付けの習慣づけにもつながる、成長を応援する定番知育玩具です。遊びながら好奇心や観察力を育む、やさしいデザインの知育スタッキングカップです。【対象年齢】1歳以上

セット内容
コップパーツ×8
材質
PP
寸法(mm)
【収納時】Φ80×92【組立時】Φ80×370
種類
ナチュラル
適合年齢(歳)
1.5
注意
※保護者の目の届くところで遊ばせてください。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする