曜日別特売
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316

58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316
58856 木製サッカー盤 アーテック[学校教材・教育玩具] 78065316

木製サッカー盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード78065316品番58856
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

工具不要!つくって遊べる本格木製サッカー盤!
自分で組み立てて遊べる木製サッカー盤工作キットです。レーザーカット済みの木製パーツをはめ込むだけで、約30分ほどで本格的な卓上対戦ゲームが完成します。レバー(ハンドル)操作で選手を動かし、ボールをコントロールしながらゴールを狙う白熱の試合が楽しめます。差し込み式構造のため接着剤や工具は不要で、初めてでも安心して制作可能。完成後は繰り返し遊べ、工作の達成感と対戦の面白さを同時に体験できます。電池不要でエコに楽しめ、完成後はインテリアとしても映える木製ならではのあたたかみあるデザインが魅力のゲーム工作キットです。【対象年齢】9歳以上【組立所要時間】約30分

セット内容木製パーツシート×4材質ポプラベニヤ寸法(mm)【完成サイズ】140×250×40
注意
※木板は天然素材です。大きさ・厚さ・色味にはバラつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする