曜日別特売
59047 透明デコシール アーテック[学校教材・教育玩具] 78065745

59047 透明デコシール アーテック[学校教材・教育玩具] 78065745
59047 透明デコシール アーテック[学校教材・教育玩具] 78065745
59047 透明デコシール アーテック[学校教材・教育玩具] 78065745

透明デコシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
78065745
品番
59047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
¥455

工作にぴったりなイースターシール5枚組!
イースターエッグをモチーフにした、春らしいデザインの透明デコレーションシール5枚組です。カラフルな柄を揃えており、画用紙や色紙など下地の色や素材感を活かしながら、貼るだけで軽やかな春の雰囲気を演出できます。図工やカード作り、イベント制作などクラフト用途に使いやすく、子どもから大人まで楽しめる工作素材です。

セット内容
本体×5
材質
透明PET #25(強粘着タイプ)
寸法(mm)
105×148(1シート)
種類
イースターエッグ
適合年齢(歳)
6
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする