曜日別特売
22064 ATぐにゃぐにゃ凧 ビッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065867

22064 ATぐにゃぐにゃ凧 ビッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065867
22064 ATぐにゃぐにゃ凧 ビッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065867
22064 ATぐにゃぐにゃ凧 ビッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065867
22064 ATぐにゃぐにゃ凧 ビッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 78065867

ATぐにゃぐにゃ凧 ビッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード78065867品番22064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

組立済!絵をかいて楽しめる!ビッグサイズの凧!
ビッグサイズで迫力のある組立済みのお絵かき凧です。骨組みの組立が不要なので、たこ糸を1カ所結ぶだけで準備ができ、すぐに凧あげを楽しめます。不織布製で丈夫なため、色鉛筆や油性ペンなどで自由に絵を描き、自分だけのオリジナル凧づくりができます。イベントや屋外レクリエーションにも最適な、工作と外遊びを同時に楽しめる体験型アイテムです。【使用可能画材】色鉛筆・クレヨン・油性ペン・水性ペン【目安制作時間】30分

セット内容たこ×1、たこ糸×1材質たこ:不織布、たこ糸:ポリエステル、ほね:竹寸法(mm)【たこ】825×550【尾】80×1m【たこ糸】50m
注意
※対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする