曜日別特売
58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050

58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050
58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050
58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050
58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050
58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050
58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050
58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050
58340 ねんどでつくるダイナソーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 78066050

ねんどでつくるダイナソーランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78066050
品番
58340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

光って楽しい!かっこかわいい恐竜ランタン!
光る恐竜ランタンがつくれる工作キットです。ねんどでオリジナルのダイナソーを完成させ、内部のライトユニットでやさしく発光させて楽しめます。ティラノサウルスのつくりかたに加え、8種類の作例4面図付きで、はじめてでも安心して制作でき、アレンジの幅も広がります。造形しやすいねんど素材で細部までこだわった恐竜表現が可能。完成後はインテリアとして飾ることができ、自由研究や理科工作、イベントやワークショップにも活用できる、学習と遊びを両立したクラフトキットです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約30分

セット内容
ねんど×1、ほんわかライト(ボタン電池LR443個付)×1、ねんどベラ×1
材質
ねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP
寸法(mm)
【ほんわかライト】51×53×58
注意
※ボタン電池(LR44×3個)が内蔵されています。電池交換可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする